Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6001-2RZ/LHT23

  • ERIKS:13197130
  • Fabrikant:7316571741871
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 12 mm en een breedte van 8 mm voor compacte installaties. De buitendiameter van 28 mm zorgt voor een efficiënte lastverdeling in diverse assemblages. Met een grenssnelheid van 38.000 omw/min is het geschikt voor veeleisende bedrijfsomgevingen. Het lager ondersteunt een dynamische belasting van 5,4 kN en biedt betrouwbaarheid onder belasting. Gefabriceerd door SKF maakt het deel uit van de 6001-serie voor algemene industriële toepassingen.

Kenmerken
  • De compacte breedte van 8 mm maakt installatie in beperkte ruimtes mogelijk en vergroot de ontwerpflexibiliteit
  • Een begrenzingssnelheid van 38.000 t/min ondersteunt toepassingen met hoge snelheden en vermindert het risico op stilstand
  • De dynamische belastingscapaciteit van 5,4 kN zorgt voor betrouwbare prestaties onder veeleisende belastingomstandigheden
  • Een buitendiameter van 28 mm verdeelt de belastingen efficiënt en verlengt de levensduur van het lager
  • De compatibiliteit van de SKF 6001-serie vergemakkelijkt standaardisatie over verschillende uitrustingsplatformen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met werktuigmachinespindels die nauwkeurige beweging vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren die onder voortdurend hoge snelheden werken
  • Compatibel met geautomatiseerde transportsystemen in productielijnen
Opslaan in lijst

€ 11,38/ stukexcl. btw

€ 13,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
6001
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Grenstoerental
38000 tr/min
Gewicht
0.047 lb
Gewicht
0.022 kg
B
8 mm
d
12 mm