Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6001-2RSLTN9/C3LHT23

  • ERIKS:24002265
  • Fabrikant:7316571818771
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen en heeft een niet-metalen kooi voor veelzijdige prestaties. Het ontwerp maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen op te nemen, wat zorgt voor lage wrijving en verminderde trillingen. Het geïntegreerde afdichtingssysteem verlengt de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het blokkeren van verontreinigingen. De robuuste constructie en geoptimaliseerde geometrie ondersteunen hoge rotatiesnelheden en betrouwbare werking in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Niet-metalen kooi minimaliseert wrijving en trillingen voor een soepelere machinewerking
  • Integrale afdichting aan beide zijden houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten voor een langere levensduur
  • Enkelrijig ontwerp is geschikt voor radiale en axiale belastingen en biedt veelzijdige montagemogelijkheden
  • Wrijvingsarme afdichting ondersteunt hoge rotatiesnelheden en efficiënte prestaties
  • De lagerstaalconstructie biedt robuuste duurzaamheid onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge draaisnelheden en weinig onderhoud vereisen
  • Ideaal voor geautomatiseerde transportsystemen in industriële verwerkingslijnen
  • Compatibel met compacte tandwielkasten waar ruimte en betrouwbaarheid cruciaal zijn
Opslaan in lijst

€ 11,83/ stukexcl. btw

€ 14,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Grenstoerental
30000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0196 kg
Gewicht
0.043 lb
B
8 mm