Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6001-2RSL

  • ERIKS:23757552
  • Fabrikant:7316571816647
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor effectieve smeringsbehoud en ter voorkoming van verontreiniging. De robuuste lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wrijvingsarme hogesnelheidsontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt efficiënte bedrijfsvoering. Dit enkelrijige lager is geschikt voor toepassingen die minimale onderhoudsbehoefte en een lange levensduur vereisen.

Kenmerken
  • Afdichting aan beide zijden houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten voor een langere levensduur
  • Plaatwerkkooi zorgt voor stabiele geleiding en vermindert het bedrijfsgeruis
  • Wrijvingsarme afdichtingen maken hoge rotatiesnelheden mogelijk met een verminderd energieverlies
  • Lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid voor veeleisende belastingsomstandigheden
  • Smeervet smering vereenvoudigt het onderhoud en vermindert de stilstandvereisten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau vereisen
  • hogesnelheidskogellagers
  • Ideaal voor transportsystemen die werken in stoffige of vervuilde omgevingen
  • Compatibel met precisie-instrumenten die minimale trillingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 8,23/ stukexcl. btw

€ 9,96incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P5
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.1 kN
Grenstoerental
30000 tr/min
Gewicht
0.0208 kg
Gewicht
0.046 lb
da_min
14 mm
da_max
15 mm
B
8 mm
D
28 mm
d
12 mm
D2
24.72 mm
d2
14.75 mm
Da_max
26 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 6,96/ stukexcl. btw

€ 8,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026