Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6001-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281254
  • Fabrikant:7316579877817
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie met afdichtingen en vet van voedselkwaliteit. Het heeft een enkelrijige constructie die is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheden. Het robuuste ontwerp ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereist minimaal onderhoud. Het lager voldoet aan de voedselveiligheidsvoorschriften en is geschikt voor niet-corrosieve omgevingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen en smeervet van voedingsmiddelengeschikte kwaliteit verbeteren de hygiëne en voedselveiligheid in verwerkingsomgevingen
  • Contactafdichting aan beide zijden beschermt de interne componenten tegen verontreinigingen en het binnendringen van vocht
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk voor een efficiënte werking van machines.
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor betrouwbare prestaties en duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden
  • De enkelrijige uitvoering is geschikt voor gecombineerde radiale en axiale belastingen om de veelzijdigheid te vergroten.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt in voedingsmiddelen- en drankenmachines die hygiënische lageroplossingen vereisen
  • Ideaal voor niet-corrosieve industriële transportbanden en geautomatiseerde verpakkingsapparatuur
  • Compatibel met productielijnen die lage onderhoudsbehoefte en hoge betrouwbaarheid prioriteren
Opslaan in lijst

€ 5,69/ stukexcl. btw

€ 6,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.1 kN
Grenstoerental
17000 tr/min
Gewicht
0.021 kg
Gewicht
0.046 lb
da_min
14 mm
da_max
15 mm
B
8 mm
D
28 mm
d
12 mm
D2
24.72 mm
d2
14.75 mm
Da_max
26 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm