Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6001-2RSH/LHT23

  • ERIKS:13197124
  • Fabrikant:7316571814414
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor extra bescherming. Het is ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor een laag geluids- en trillingsniveau, en is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen. De constructie van het lager maakt hoge omwentelingssnelheden en eenvoudige montage mogelijk. Het is ontwikkeld met het oog op een lagere onderhoudsbehoefte ten opzichte van andere lagertypen.

Kenmerken
  • Afdichting aan beide zijden houdt verontreinigingen buiten en behoudt het smeermiddel voor een langere levensduur
  • Geoptimaliseerd ontwerp maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk voor verbeterde operationele efficiëntie
  • Plaatwerkkooi biedt stabiliteit en nauwkeurige kogelgeleiding bij wisselende belastingen
  • Diepgroefgeometrie ondersteunt betrouwbaar radiale en axiale belastingen in beide richtingen
  • Voorgevulde vetgesmeerde lagers minimaliseren het onderhoud en ondersteunen een consistente prestatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringsapparatuur
  • Ideaal voor transportsystemen die een betrouwbare werking op hoge snelheid vereisen
  • Compatibel met ventilatoren en pompen in de HVAC- en procesindustrie
Opslaan in lijst

€ 10,51/ stukexcl. btw

€ 12,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Grenstoerental
17000 tr/min
Gewicht
0.0206 kg
Gewicht
0.045 lb
B
8 mm