Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6001-2RSH/C3LHT23

  • ERIKS:13197121
  • Fabrikant:7316571814346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een compact ontwerp met een binnendiameter van 12 mm en een buitendiameter van 28 mm. Het lager heeft een draagvermogen van 5,4 kN en werkt bij grenssnelheden tot 17.000 omwentelingen per minuut. Uitgerust met afdichtingen is het geschikt voor toepassingen die bescherming tegen verontreinigingen vereisen. De breedte van 8 mm maakt installatie in beperkte ruimtes mogelijk. De specificatie van de 6001-serie zorgt voor compatibiliteit in diverse industriële assemblages.

Kenmerken
  • Het afgesloten ontwerp beschermt de interne componenten tegen het binnendringen van stof en vocht
  • De hoge grenssnelheid van 17.000 omw/min maakt gebruik in snel roterende machines mogelijk.
  • De compacte breedte van 8 mm maakt integratie mogelijk in ruimtebeperkte apparatuurindelingen.
  • Een draagvermogen van 5,4 kN voldoet effectief aan de operationele eisen voor middelzwaar gebruik.
  • Standaardafmetingen van de 6001-serie zorgen voor eenvoudige vervanging en uitwisselbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met kleine elektromotoren in lichte industriële processen
  • Ideaal voor transportrollen die middelzware belasting vereisen
  • Compatibel met tandwielkasten in precisie-mechanische assemblages
Opslaan in lijst

€ 10,51/ stukexcl. btw

€ 12,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
6001
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Grenstoerental
17000 tr/min
Gewicht
0.022 kg
Gewicht
0.047 lb
B
8 mm
d
12 mm