€ 4,92/ stukexcl. btw
€ 5,95incl. btw
2175 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P5 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 5.4 kN |
Statisch draaggetal | 2.36 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.1 kN |
Grenstoerental | 17000 tr/min |
Gewicht | 0.0206 kg |
Gewicht | 0.045 lb |
da_min | 14 mm |
da_max | 15 mm |
B | 8 mm |
D | 28 mm |
d | 12 mm |
D2 | 24.72 mm |
d2 | 14.75 mm |
Da_max | 26 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
€ 6,25/ stukexcl. btw
€ 7,56incl. btw
629 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026