Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6000-2Z/C3VT127

  • ERIKS:23772383
  • Fabrikant:7316570895384
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen om verontreinigingen te weren en het smeermiddel vast te houden. Ontworpen voor gebruik bij hoge snelheden met lage wrijving, biedt het een betrouwbare verwerking van zowel radiale als axiale belastingen. De robuuste maar eenvoudige constructie ondersteunt veelzijdig gebruik en minimaliseert het onderhoud in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afschermingen houden het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, waardoor de levensduur wordt verlengd
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en verbetert de operationele efficiëntie.
  • Kan radiale en axiale belastingen opvangen en biedt flexibiliteit voor uiteenlopende belastingsrichtingen
  • Plaatwerk kooi-constructie zorgt voor duurzaamheid en stabiele kooi-geleiding
  • Geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus ter ondersteuning van toepassingen met gevoelige apparatuur
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die een werking met hoge snelheid en lage geluidsproductie vereisen
  • Gebruikt met pompen en compressoren die onder gecombineerde belastingsomstandigheden werken
  • Compatibel met industriële ventilatoren voor continu gebruik
  • onderhoudsarme werking
Opslaan in lijst

€ 7,67/ stukexcl. btw

€ 9,28incl. btw

307 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
1.96 kN
Referentietoerental
67000 tr/min
Grenstoerental
34000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0195 kg
Gewicht
0.043 lb
B
8 mm