Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6000-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23757541
  • Fabrikant:7316570257212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 10 mm en een buitendiameter van 26 mm. Met een breedte van 8 mm ondersteunt het belastingen tot 4,75 kN. Het lager is voorzien van afdichtingen of afdekkappen om de duurzaamheid te verhogen. Geschikt voor toepassingen met hoge snelheden tot een grenssnelheid van 40.000 omw/min.

Kenmerken
  • Afdichtingen of afschermingen bieden effectieve bescherming tegen verontreiniging en verlengen de levensduur
  • Een begrenzingssnelheid van 40000 omw/min maakt een betrouwbare werking in hogesnelheidsmachines mogelijk.
  • Een draagvermogen van 4,75 kN ondersteunt veeleisende mechanische toepassingen met consistente prestaties
  • Een breedte van 8 mm optimaliseert de compactheid voor installaties met beperkte ruimtevereisten
  • Het groefdiepe ontwerp zorgt voor een stabiele werking en minimaliseert wrijving bij radiale en axiale belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met middelgrote elektromotoren die hoge rotatiesnelheden vereisen
  • Ideaal voor machines waarbij compacte lagerafmetingen essentieel zijn
  • Compatibel met industriële apparatuur die een robuust draagvermogen vereist
Opslaan in lijst

€ 8,63/ stukexcl. btw

€ 10,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
6000