Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 10 mm en een buitendiameter van 26 mm. Het is verkrijgbaar met afdichtingen of afdekkappen voor extra bescherming. Het lager ondersteunt een dynamisch draagvermogen van 4,75 kN en is geschikt voor toepassingen met hoge snelheden tot 40.000 omw/min. Dankzij de constructie en afmetingen is een betrouwbare werking in uiteenlopende industriële omgevingen mogelijk.
Kenmerken
Afdichtingen of afschermingen beschermen tegen verontreiniging en verlengen de operationele levensduur in zware omgevingen
De hoge grenssnelheid van 40.000 omw/min maakt gebruik in veeleisende roterende toepassingen mogelijk.
Compacte breedte van 8 mm maakt installatie mogelijk in ruimtebeperkte assemblages
Dynamische belastingscapaciteit van 4,75 kN ondersteunt middelzware tot zware belastingseisen
Toepassing en gebruik
Gebruikt met middelgrote elektromotoren voor efficiënte prestaties
Ideaal voor machines die een compacte bouw vereisen
hogesnelheidslageroplossingen
Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan stof of lichte vochtigheid