Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6000-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757539
  • Fabrikant:7316571577326
Image 1
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afscherming voor extra bescherming. Het is ontworpen voor hoge snelheden met lage wrijving en minimale trillingen. De robuuste constructie maakt het mogelijk om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. De geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat bijdraagt aan een langere operationele levensduur.

Kenmerken
  • Plaatwerk kooi zorgt voor duurzaamheid en ondersteunt een stabiele kogelgeleiding tijdens bedrijf
  • Afschermingen aan beide zijden houden het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, wat zorgt voor langere onderhoudsintervallen
  • C3-speling maakt betrouwbare prestaties mogelijk bij hogere temperaturen of bij uitlijnfouten
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving, waardoor efficiënt werken bij hoge rotatiesnelheden mogelijk is
  • De lagerstaalconstructie biedt een hoog draagvermogen en slijtvastheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met compacte elektromotoren met een lage onderhoudsbehoefte
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die op hoge rotatiesnelheden werken
  • Compatibel met geautomatiseerde assemblagelijnen die betrouwbare lastondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 4,45/ stukexcl. btw

€ 5,38incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
1.96 kN
Referentietoerental
67000 tr/min
Grenstoerental
34000 tr/min
Gewicht
0.0192 kg
Gewicht
0.042 lb
B
8 mm