Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6000-2Z/C2LHT23

  • ERIKS:13197099
  • Fabrikant:7316570333282
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 10 mm en een buitendiameter van 26 mm, ontworpen voor hoge rotatiesnelheden tot 40.000 omw/min. Het lager is voorzien van afdichtingen of afschermingen die de operationele betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen vergroten. Met een basis dynamische belastingcapaciteit van 4,75 kN ondersteunt het matige radiale belastingen. De breedte van 8 mm maakt installatie in compacte assemblages mogelijk, geschikt voor toepassingen waar ruimtebesparing vereist is.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen bieden bescherming tegen verontreiniging voor een langere levensduur van lagers
  • Hoge begrenzingssnelheid maakt gebruik in snel roterende machines en apparatuur mogelijk
  • Compacte breedte van 8 mm maakt gebruik mogelijk in beperkte montagemogelijkheden en assemblages
  • De dynamische belastingscapaciteit van 4,75 kN maakt het mogelijk om matige radiale belastingen in diverse toepassingen op te nemen.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met middelgrote elektromotoren voor efficiënte rotatie
  • Ideaal voor compacte aandrijfsystemen die kleinere lagerafmetingen vereisen
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan matige verontreinigingen en stof
Opslaan in lijst

€ 8,63/ stukexcl. btw

€ 10,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Deep Groove Ball Bearing