Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6000-2Z/C2

  • ERIKS:23757537
  • Fabrikant:7316570133165
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 10 mm en een buitendiameter van 26 mm, ontworpen voor hoge draaisnelheden tot 40000 t/min. De breedte van 8 mm en de dynamische draagkracht van 4,75 kN ondersteunen middelzware belastingen in compacte ruimtes. Afdichtingen of afschermingen bieden bescherming tegen verontreinigingen. Geschikt voor consistente prestaties in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Hoge grenssnelheid van 40000 t/min ondersteunt snelle operationele cycli in geautomatiseerde systemen
  • Afdichtingen of beschermkappen helpen vervuiling te voorkomen en verlengen de levensduur in stoffige of vochtige omgevingen
  • De compacte breedte van 8 mm maakt integratie in ruimtebeperkte assemblages mogelijk zonder concessies te doen aan het draagvermogen.
  • Een dynamische belastingscapaciteit van 4,75 kN zorgt voor betrouwbare ondersteuning bij matige mechanische belastingen
  • Diepgroefgeometrie zorgt voor een soepele werking en vermindert wrijving tijdens continue rotatie.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met compacte elektromotoren in industriële automatisering
  • Ideaal voor transportrollen in material handling-systemen
  • Compatibel met kleine pompen en ventilatoren die hoge rotatiesnelheden vereisen
Opslaan in lijst

€ 6,01/ stukexcl. btw

€ 7,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
6000