Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6000-2RZTN9/C3LHT23

  • ERIKS:13197095
  • Fabrikant:7316570339239
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 10 mm en een buitendiameter van 26 mm. Het lager is ontworpen voor belastingen tot 4,75 kN en werkt bij snelheden tot 40.000 omw/min. Met een breedte van 8 mm is het geschikt voor gebruik in compacte assemblages die een efficiënte krachtoverdracht vereisen. De 6000-serie configuratie ondersteunt betrouwbare rotatieprestaties in uiteenlopende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Draagt lasten tot 4,75 kN en ondersteunt veeleisende mechanische toepassingen
  • De compacte breedte van 8 mm maakt integratie in ruimtebeperkte assemblages mogelijk
  • Werkt bij snelheden tot 40000 omw/min, waardoor gebruik in hogesnelheidsmachines mogelijk is
  • Het diepe groefontwerp zorgt voor een stabiele rotatiebeweging onder radiale en axiale belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een nauwkeurige rotatienauwkeurigheid vereisen
  • Ideaal voor pompen in continu industrieel bedrijf
  • Compatibel met transportsystemen voor een soepele beweging
Opslaan in lijst

€ 8,63/ stukexcl. btw

€ 10,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
1.96 kN
Grenstoerental
40000 tr/min
Gewicht
0.019 kg
Gewicht
0.042 lb
B
8 mm