€ 7,80/ stukexcl. btw
€ 9,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 4.75 kN |
Statisch draaggetal | 1.96 kN |
Referentietoerental | 67000 tr/min |
Grenstoerental | 34000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0184 kg |
Gewicht | 0.041 lb |
B | 8 mm |