Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6000-2RSL

  • ERIKS:23757534
  • Fabrikant:7316571839660
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen met afdichtingen aan beide zijden en eenrijige constructie. Het ontwerp met lage wrijving en geoptimaliseerde trillingen maakt hoge draaisnelheden en efficiënte werking mogelijk. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en beschermt tegen verontreiniging, wat de levensduur verlengt. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en is eenvoudig te monteren en te onderhouden.

Kenmerken
  • Afdichtingen aan beide zijden zorgen voor bescherming tegen verontreiniging en verlengen de operationele levensduur
  • Het wrijvingsarme ontwerp vermindert energieverlies en ondersteunt hogere rotatiesnelheden
  • Enkelrijige uitvoering neemt radiale en axiale belastingen effectief op
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en minimaliseert het onderhoudsvereiste
  • Plaatwerkkooi zorgt voor robuuste geleiding van de rollende elementen en stabiliteit
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij machines die betrouwbare prestaties van hogesnelheidslagers vereisen
  • Ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan stof of verontreinigingen en een afgesloten werking vereist
  • Compatibel met toepassingen waarbij zowel radiale als axiale belastingen voorkomen
Opslaan in lijst

€ 7,80/ stukexcl. btw

€ 9,44incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing