Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6000-2RSH/W64

  • ERIKS:13197089
  • Fabrikant:7316572289600
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 10 mm, een buitendiameter van 26 mm en een breedte van 8 mm. Het product is voorzien van afdichtingen en behoort tot de 6000-serie. De draaglast is gespecificeerd op 4,75 kN en het toerental is begrensd op 40.000 omw/min. Het lager is geschikt voor algemene industriële toepassingen waarbij betrouwbare en efficiënte krachtoverdracht vereist is.

Kenmerken
  • Het afgesloten ontwerp helpt verontreiniging te voorkomen en verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Begrenzde snelheid van 40.000 omw/min ondersteunt operationele eisen voor hoge snelheden
  • Een draagvermogen van 4,75 kN is geschikt voor veeleisende belastings­toepassingen in industriële omgevingen
  • Een breedte van 8 mm en compacte afmetingen maken gebruik in ruimtebeperkte assemblages mogelijk
  • Behoort tot de 6000-serie en zorgt voor compatibiliteit met standaard behuizingen en assen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met compacte elektromotoren voor nauwkeurige asondersteuning
  • Ideaal voor transportrollen in geautomatiseerde productieprocessen
  • Compatibel met verpakkingsmachines voor een soepele overdracht van beweging
Opslaan in lijst

€ 47,77/ stukexcl. btw

€ 57,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
1.96 kN
Grenstoerental
40000 tr/min
Gewicht
0.019 kg
Gewicht
0.042 lb
B
8 mm