€ 5,30/ stukexcl. btw
€ 6,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 4.75 kN |
Statisch draaggetal | 1.96 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.083 kN |
Grenstoerental | 19000 tr/min |
Gewicht | 0.0191 kg |
Gewicht | 0.042 lb |
da_min | 12 mm |
da_max | 12.5 mm |
B | 8 mm |
D | 26 mm |
d | 10 mm |
D2 | 22.6 mm |
d2 | 12.55 mm |
Da_max | 24 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |