Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6000-2RSH/GFJ

  • ERIKS:13529705
  • Fabrikant:7316575132712
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen. Het ontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en is geoptimaliseerd voor een stille werking bij hoge snelheden. De constructie van lagerstaal en de contactafdichting bevorderen een lange levensduur met minder onderhoud. Het afgedichte ontwerp houdt het vet vast en sluit verontreinigingen buiten om de levensduur te verlengen.

Kenmerken
  • Contactafdichting aan beide zijden verlengt de operationele levensduur door verontreinigingen buiten te houden
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk met minimale geluids- en trillingsniveaus
  • Lagerstaalconstructie biedt hoge duurzaamheid en vermoeiingsbestendigheid
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor veelzijdig gebruik
  • Voorgevulde vetgesmeerde lagers verminderen de onderhoudsbehoefte en zorgen voor consistente prestaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met kleine elektromotoren en pompen die een stille werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die hoge snelheid vereisen
  • onderhoudsarme lagers
  • Compatibel met ventilatoren en blowers in ventilatie- of koelingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 10,54/ stukexcl. btw

€ 12,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
1.96 kN
Grenstoerental
19000 tr/min
Gewicht
0.0185 kg
Gewicht
0.041 lb
B
8 mm