Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6000-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23757533
  • Fabrikant:7316571839448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal en afdichtingen aan beide zijden voor extra bescherming. Het is ontworpen voor lage wrijving, laag geluidsniveau en hoge snelheden. Het lager kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen. De geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat de levensduur verlengt.

Kenmerken
  • Plaatwerkkooi behoudt structurele stabiliteit onder mechanische belasting voor een betrouwbare werking
  • Contactafdichtingen aan beide zijden voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en zorgen voor een langere lagerlevensduur
  • C3 inwendige speling maakt thermische uitzetting mogelijk en vermindert het risico op voortijdige slijtage
  • Smeervet-smering minimaliseert onderhoudsintervallen en ondersteunt een continue beschikbaarheid van apparatuur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met compacte elektromotoren in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor transportrollen die weinig onderhoud en een stille werking vereisen
  • Compatibel met kleine pompen die onder gecombineerde belastingomstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 4,94/ stukexcl. btw

€ 5,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
1.96 kN
Gewicht
0.0185 kg
Gewicht
0.041 lb
B
8 mm