Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6000-2RSH/C3

  • ERIKS:23757532
  • Fabrikant:7316571839387
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden en een robuuste stalen kooi. Het ontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en zorgt voor een lage wrijving en geluidsproductie. Het lager is geschikt voor hoge draaisnelheden en vereist minimaal onderhoud. De geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur door het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verbeterd
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor stabiliteit bij toepassingen met hoge snelheid en vermindert trillingen
  • Het ontwerp met lage wrijving verhoogt de energie-efficiëntie tijdens continu bedrijf
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen en vereenvoudigt de voorraad voor diverse toepassingen
  • Smeervet smering minimaliseert onderhoudsintervallen en operationele stilstand
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een stille werking op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde materiaalafhandelingssystemen
  • Compatibel met kleine pompen en ventilatoren in HVAC-apparatuur
Opslaan in lijst

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

231 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 6,19/ stukexcl. btw

€ 7,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026