Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 16101-2RS1

  • ERIKS:23755281
  • Fabrikant:7316570953749
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen en is vervaardigd uit lagerstaal. Het robuuste ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt hoge rotatiesnelheden. De contactafdichting houdt het smeermiddel effectief vast en sluit verontreinigingen buiten. De lichte constructie en lage wrijving dragen bij aan een verminderd onderhoudsvereiste voor industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, wat zorgt voor een langere levensduur
  • Plaatwerkkooi zorgt voor duurzaamheid en stabiele werking in veeleisende omgevingen
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt toepassingen met hoge snelheid om de machine-efficiëntie te optimaliseren
  • Smering met vet zorgt voor betrouwbare prestaties met minimale onderhoudsbehoefte
  • Constructie met lagerstaal verhoogt de slijtvastheid en de operationele levensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die lage trillingen en hoge snelheidsmogelijkheden vereisen
  • Ideaal voor kleine tandwielkasten waarbij compacte afmetingen essentieel zijn
  • Compatibel met industriële pompen voor betrouwbare, afgedichte prestaties
Opslaan in lijst

€ 17,36/ stukexcl. btw

€ 21,01incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
161
Type
16101
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.07 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.1 kN
Grenstoerental
17000 tr/min
Gewicht
0.0255 kg
Gewicht
0.056 lb
da_min
14.4 mm
da_max
16.6 mm
B
8 mm
D
30 mm
d
12 mm
d1
17 mm
D2
24.72 mm
Da_max
27.6 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 11,37/ stukexcl. btw

€ 13,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026