€ 746,66/ stukexcl. btw
€ 903,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 64 |
Type | 6417 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 52 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 174 kN |
Statisch draaggetal | 137 kN |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Gewicht | 7.871 kg |