€ 185,25/ stukexcl. btw
€ 224,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6306 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 22.9 kN |
Statisch draaggetal | 15 kN |
Referentietoerental | 22000 tr/min |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Gewicht | 0.346 kg |
€ 108,86/ stukexcl. btw
€ 131,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026