Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open W 6302

  • ERIKS:13201794
  • Fabrikant:7316570067682
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 54,70/ stukexcl. btw

€ 66,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6302
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open S6302-HLC

  • Eriks:13560781
  • Manufacturer:065662563-0000

€ 31,67/ stukexcl. btw

€ 38,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026