€ 140,65/ stukexcl. btw
€ 170,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6207 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 22.1 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Referentietoerental | 22000 tr/min |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Gewicht | 0.262 kg |
€ 82,40/ stukexcl. btw
€ 99,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026