Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open W 6206

  • ERIKS:24004668
  • Fabrikant:7316570659443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 86,94/ stukexcl. btw

€ 105,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6206
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
19 kN
Statisch draaggetal
11.4 kN
Referentietoerental
26000 tr/min
Grenstoerental
16000 tr/min
Gewicht
0.185 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open S6206-HLC

  • Eriks:12624488
  • Manufacturer:053972864-0000

€ 51,18/ stukexcl. btw

€ 61,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026