€ 51,86/ stukexcl. btw
€ 62,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6205 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 13.8 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Referentietoerental | 30000 tr/min |
Grenstoerental | 19000 tr/min |
Gewicht | 0.12 kg |
€ 30,48/ stukexcl. btw
€ 36,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026