Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open W 6204

  • ERIKS:23771831
  • Fabrikant:7316570124231
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 46,99/ stukexcl. btw

€ 56,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
12.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
34000 tr/min
Grenstoerental
22000 tr/min
Gewicht
0.102 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open S6204-HLC

  • Eriks:12624486
  • Manufacturer:053972414-0000

€ 27,09/ stukexcl. btw

€ 32,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026