Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open W 6203

  • ERIKS:23771828
  • Fabrikant:7316571052632
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 35,22/ stukexcl. btw

€ 42,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6203
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Referentietoerental
40000 tr/min
Grenstoerental
26000 tr/min
Gewicht
0.062 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open S6203-HLC

  • Eriks:12624485
  • Manufacturer:053972023-0000

€ 20,35/ stukexcl. btw

€ 24,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026