€ 27,37/ stukexcl. btw
€ 33,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6201 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 5.72 kN |
Statisch draaggetal | 3 kN |
Referentietoerental | 53000 tr/min |
Grenstoerental | 34000 tr/min |
Gewicht | 0.033 kg |
€ 15,79/ stukexcl. btw
€ 19,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026