€ 26,09/ stukexcl. btw
€ 31,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6200 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 4.36 kN |
Statisch draaggetal | 2.32 kN |
Referentietoerental | 60000 tr/min |
Grenstoerental | 36000 tr/min |
Gewicht | 0.031 kg |
€ 14,77/ stukexcl. btw
€ 17,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026