Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open W 61903

  • ERIKS:24004666
  • Fabrikant:7316570439632
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 34,93/ stukexcl. btw

€ 42,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
61903
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
3.97 kN
Statisch draaggetal
2.55 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Grenstoerental
32000 tr/min
Gewicht
0.014 kg