€ 23,34/ stukexcl. btw
€ 28,24incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 61800 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 1.48 kN |
Statisch draaggetal | 0.83 kN |
Referentietoerental | 80000 tr/min |
Grenstoerental | 48000 tr/min |
Gewicht | 0.005 kg |