Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open W 6008

  • ERIKS:24004662
  • Fabrikant:7316570480276
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 172,61/ stukexcl. btw

€ 208,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
6008
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
14.6 kN
Statisch draaggetal
11.4 kN
Referentietoerental
22000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.169 kg