Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open W 6007

  • ERIKS:24004661
  • Fabrikant:7316570600957
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 115,09/ stukexcl. btw

€ 139,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
6007
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
13.8 kN
Statisch draaggetal
10.2 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
15000 tr/min
Gewicht
0.14 kg