€ 76,57/ stukexcl. btw
€ 92,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | 6006 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 13.3 kN |
Statisch draaggetal | 8.3 kN |
Referentietoerental | 28000 tr/min |
Grenstoerental | 17000 tr/min |
Gewicht | 0.105 kg |
€ 54,74/ stukexcl. btw
€ 66,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026