€ 44,36/ stukexcl. btw
€ 53,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | 6004 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 9.36 kN |
Statisch draaggetal | 5.1 kN |
Referentietoerental | 38000 tr/min |
Grenstoerental | 24000 tr/min |
Gewicht | 0.059 kg |
€ 31,15/ stukexcl. btw
€ 37,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026