Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open W 6003

  • ERIKS:24004658
  • Fabrikant:7316571176376
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 33,86/ stukexcl. btw

€ 40,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
6003
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.94 kN
Statisch draaggetal
3.15 kN
Referentietoerental
45000 tr/min
Grenstoerental
28000 tr/min
Gewicht
0.037 kg