Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open W 6001

  • ERIKS:24004655
  • Fabrikant:7316571098036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 23,47/ stukexcl. btw

€ 28,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
6001
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.42 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Grenstoerental
36000 tr/min
Gewicht
0.017 kg