Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Eenzijdig afgedicht W 61900-Z/W64

  • ERIKS:24004665
  • Fabrikant:7316570253320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Solid Oil smering.
Opslaan in lijst

€ 80,40/ stukexcl. btw

€ 97,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
61900
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Gewicht
0.01 kg