Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met vulopeningen Staal Tweezijdig afgedicht 213-2Z

  • ERIKS:23755366
  • Fabrikant:7316577292827
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met vulopeningen.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 164,44/ stukexcl. btw

€ 198,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
200
Type
213
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
60.5 kN
Statisch draaggetal
58.5 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min
Gewicht
1.1 kg