€ 239,88/ stukexcl. btw
€ 290,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 300 |
Type | 314 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 114 kN |
Statisch draaggetal | 102 kN |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Gewicht | 2.57 kg |