Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met vulopeningen Staal Open 309

  • ERIKS:23756655
  • Fabrikant:7316576680373
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met vulopeningen.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 117,56/ stukexcl. btw

€ 142,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
300
Type
309
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
55 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Grenstoerental
7500 tr/min
Gewicht
0.89 kg