€ 87,85/ stukexcl. btw
€ 106,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 300 |
Type | 308 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Gewicht | 0.641 kg |