Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met vulopeningen Staal Open 306/C3

  • ERIKS:13196791
  • Fabrikant:7316570003208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De eenrijige groefkogellagers met vulopeningen hebben een vulopening in zowel de binnen- als de buitenring zodat er meer en grotere kogels kunnen worden opgenomen dan in de standaard groefkogellagers. Deze lagers hebben een groter radiaal draagvermogen maar een geringer axiaal draagvermogen dan groefkogellagers zonder vulopeningen. Ze kunnen ook niet bij even hoge toerentallen werken als lagers zonder vulopeningen. De eenrijige groefkogellagers met vulopeningen zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering. Daarnaast zijn ze ook verkrijgbaar met een borgringgroef in de buitenring met (NR) of zonder (N) bijpassende borgring.
Opslaan in lijst

€ 80,99/ stukexcl. btw

€ 98,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
300
Type
306
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard