€ 79,44/ stukexcl. btw
€ 96,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 300 |
Type | 305 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 22.9 kN |
Statisch draaggetal | 15.6 kN |
Referentietoerental | 20000 tr/min |
Grenstoerental | 13000 tr/min |
Gewicht | 0.222 kg |