Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met vulopeningen Staal Open 217

  • ERIKS:23755428
  • Fabrikant:7316576680120
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met vulopeningen.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 270,74/ stukexcl. btw

€ 327,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
200
Type
217
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
96.8 kN
Statisch draaggetal
100 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
1.803 kg