Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met vulopeningen Staal Open 213/C3

  • ERIKS:24001986
  • Fabrikant:7316570001747
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met vulopeningen.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 114,04/ stukexcl. btw

€ 137,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
200
Type
213
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
60.5 kN
Statisch draaggetal
58.5 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min
Gewicht
1.082 kg