Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met vulopeningen Staal Open 211

  • ERIKS:23755358
  • Fabrikant:7316576679759
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met vulopeningen.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 89,47/ stukexcl. btw

€ 108,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
200
Type
211
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
48.4 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Gewicht
0.656 kg